| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-394112 Herst.-Nr.: 14112 EAN/GTIN: 4006533019652 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Scandic Mono Ceran Wischmop ist für die einseitige Bespannung des Vermop Scandic Halter gedacht. Mit einer Breite von 120 cm ist der Mop ideal für die Trockenreinigung von großen Flächen wie z. B. Turnhallen. und Flure. Der Vermop Scandic Mono Ceran besteht aus besonders hochwertigen Microfasern. Sie bieten eine große Ober- fläche und nehmen damit mehr Schmutz und Haare auf, als herkömmliche Mopgewebe. Der Scandic Mono Ceran erzielt durch seine feinen Mikrofasern und deren elektrostatischen Anziehungskraft perfekte Reinigungsergebnisse, da der Schmutz selbst aus den Mikroporen der Oberflächen gelöst und aufgenommen wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 120 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Klettsystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser, microfaser tücher, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Flaumer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,49* | € 57,39* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,60* | € 57,40* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 38,54* | € 57,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|