| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-391640UN Herst.-Nr.: 1640UN EAN/GTIN: 4006533012110 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Variant Pre-Wash ist ein kompakter und robust gebauter Reinigungswagen für die einstufige Unterhaltsreinigung oder desinfizierende Reinigung. Der vorpräparierte Mop wird aus der Moboxx heraus auf einen Klapphalter gespannt ohne Hautkontakt. Der Vermop Variant Pre-Wash Putzwagen bietet viel Platz für Versorgungsmaterialien. Mit dem 3-Eimer Farbsystem werden alle Oberflächen hygienisch gereinigt. Durch die abklappbaren Halterrahmen spart der Wagen viel Platz bei der Lagerung. Die Grundausstattung des Vermop Variant Pre-Wasch wird ohne Wäschesäcke, Entsorgungssäcke und Deckel ausge- liefert. Wenn es der Einsatzzweck erfordert, können Weitere Informationen: | | Ausführung: | Moppboxwagen | Material Gestell: | Metall | Anzahl Eimer: | 3 Eimer | Ablagemöglichkeit: | mit Korb Box Eimer oder Fach | Müllsackhalterung: | 2 fach |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, bodenset vermop, wischset, Eimer & Wischmopps, Vermop, Desinfektionswagen, Eimerwagen, Arbeitswagen, Servicewagen, Gerätewagen, ReinigungswagenPutzwagen, Moppbox Wagen, Mopp Box Wagen |
| | |
| |