| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-390639 Herst.-Nr.: 10639 EAN/GTIN: 4006533008311 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Varietta Plus 2 Putzwagen ist mit seiner kompakten Bauweise ideal für enge Räume. Seine vier Lenkrollen sind Schnell und wendig. Die Grundausstattung des Vermop Varietta Plus 2 wird ohne Wäschesack, Entsorgungssack und Deckel ausgeliefert. Wenn es der Einsatzzweck erfordert, können diese Artikel als Zubehör mitbestellt werden. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Vermop, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |