Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Vermop Entsorgungswagen Leipzig Abfallsammler vierfach (Grundgestell mit 4xContainer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-39062979
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1062979
EAN/GTIN:
     4006533008038
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
ohne Deckel Flexible Abfalltrennung und Wertstoffsammlung mit dem Entsorgungssystem Leipzig. Das Baukastensystem von Ökocars ermöglicht ein problemloses umrüsten. Im Handumdrehen können eins bis vier Container aneinander gereiht werden, je nach Bedarf und Anforderung. Grundgestelle und Container lassen sich leicht reinigen. Geruchssichere Deckel in verschiedenen Farben erleichtern die sortenreine Abfalltrennung. Lieferung als Grundgestell ohne Deckel mit Container. Deckel für die Container sind als Zubehör erhältlich. L 130 cm T 59 cm H 79 cm 4x 60 L Container
Weitere Informationen:
Art:
Abfallwagen
Anzahl Trennfächer:
4-fach
Inhalt:
bis 240 L
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler kunststoff grau, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Vermop, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,61*
€ 1.332,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,39*
€ 1.310,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,37*
€ 1.217,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,29*
€ 1.159,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,15*
€ 1.086,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.