| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-39062976 Herst.-Nr.: 1062976 EAN/GTIN: 4006533008007 |
| |
|
| | |
| ohne Deckel Flexible Abfalltrennung und Wertstoffsammlung mit dem Entsorgungssystem Leipzig. Das Baukastensystem von Ökocars ermöglicht ein problemloses umrüsten. Im Handumdrehen können bis zu vier Container aneinander gereiht werden, je nach Bedarf und Anforderung. Grundgestelle und Container lassen sich leicht reinigen. Geruchssichere Deckel in verschiedenen Farben erleichtern die sortenreine Abfalltrennung. Lieferung als Grundgestell ohne Deckel mit Container. Deckel für den Container ist als Zubehör erhältlich. B 37 T 59 H 79 cm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 70 L | Verwendung: | Innenbereich | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsammelwagen, Abfallwagen, Müllbeutelwagen, Müllsackwagen, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler polypropylen 70 l, abfallwagen vermop, abfallwagen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Vermop, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler |
| | |
| |