| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-390325 Herst.-Nr.: 10325 EAN/GTIN: 4006533004092 |
| |
|
| | |
| Die Grundausstattung des Vermop Grundgestell Reinigungswagen besteht aus einem Grundgestell Doppelfahrwagen aus hochfestm Kunststoff und vier 75 mm Lenkrollen. Das kleine und wendige Gestell ist die Basis für einen vielseitigen Einsatz des Vermop Reinigungswagens AquvaVIZ. Er ist wirtschaftlich und preiswert und hat geringe Abmessungen für kleine Reinigungseinheiten. Das modulare Vermop AquvaVIZ System umfasst wahlweise verschiedene Press- bzw. Nachwischverfahren aus den bewährten Vermop Reinigungswagen Modulen Twixter, VK4, Wringboy und Pre-Wash. Die leichte Montage bzw. Demontage der Module machen den Vermop AquvaVIZ Putzwagen ideal für Schlüsselobjekte. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgestell | Presse: | ohne Presse | Anzahl Eimer: | ohne Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vermop fahreimer, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Vermop, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| | |
| |