| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37ZS0011 Herst.-Nr.: ZS-0011 EAN/GTIN: 5907478651763 |
| | |
|
| | |
| Metallgestell verchromt 2 x 20 Liter Eimer rot, blau Moppresse 2 x 13 Liter Eimer rot, blau 2 x Halterahmen für Abfallsack 120 Liter 10 x Clip zur Müllsack-Befestigung 2 x 120 Liter Abfallsack blau Ablagerost Gitterkorb Stielhalter Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, fahreimer 20 l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Splast, Eimerwagen, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| | |
| |