Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger Arcora WD 80/2 PT leistungsstark, effizient, mit Zuehörhalterung & Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37WD802PT
Hersteller:
     Arcora
Herst.-Nr.:
     WD80/2PT
EAN/GTIN:
     0742832254663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Boden-Staubsauger
Bodensauger
automatische Schwimmerabschaltung für eine lange Lebensdauer mit Kunststoffbehälter, Kippgestell, zweimotorig geeignet für Hotels, Gebäudereiniger, Schulen, Industrie- u. und Handwerksbetriebe, öffentliche Gebäude und Behörden Technische Daten: max. Leistungsaufnahme: 2500 W Behälter/Tatsächliches Fassungsvermögen: 80 L/56 L Wassersäule: 225 mbar, Luftförderung: 142 l/s Geräuschpegel: 62 dB, Kabellänge: 10 m, Arbeitsbreite: 40 cm inkl. Zubehör: Trockenbodendüse, Wasserdüse, Pinseldüse Fügendüse, Polsterdüse, Textilfilter BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren! Ggf. Entschäumer verwenden!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
40 cm
Inhalt:
bis 80 L
Unterdruck:
225 mbar
Motorleistung:
2500 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,84*
€ 992,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,74*
€ 990,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,32*
€ 972,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,10*
€ 936,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,62*
€ 865,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.