| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37WD50PD Herst.-Nr.: WD50PD EAN/GTIN: 0742832254656 |
| | |
|
| | |
| automatische Schwimmerabschaltung für eine lange Lebensdauer mit Kunststoffbehälter, Ablassschlauch, einmotorig geeignet für Hotels, Gebäudereiniger, Schulen, Industrie- u. und Handwerksbetriebe, öffentliche Gebäude und Behörden Technische Daten: max. Leistungsaufnahme: 1450 W Behälter/Tatsächliches Fassungsvermögen: 50 L/35 L Wassersäule: 260 mbar, Luftförderung: 74 l/s Geräuschpegel: 62 dB, Kabellänge: 10 m, Arbeitsbreite: 40 cm inkl. Zubehör: Trockenbodendüse, Wasserdüse, Pinseldüse Fügendüse, Polsterdüse, Textilfilter BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren! Ggf. Entschäumer verwenden! Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 40 cm | Inhalt: | bis 50 L | Unterdruck: | 260 mbar | Motorleistung: | 1450 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, trockensauger 50l, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Arcora, Staubsauger, Naßsauger, Wasserbeseitigung |
| | |
| |