Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer TTS Moji 50 L weiß 100 % aus glattem und desinfizierbarem Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TTS5775
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     00005775
EAN/GTIN:
     8011706346172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Abfalleimer mit 6 Etiketten für die Mülltrennung Hygienisch: Das Pedal ermöglicht die Verwendung ohne Hand- kontakt Praktisch: Schlitze ermöglichen die Befestigung des Müllsacks einfacher Unterhalt: glatte Oberfläche und keine Material- aushöhlungen, einfach zu reinigen und höchst hygienisch Personalisierbar: der Deckel kann grafisch personalisiert werden, so dass der Abfalleimer zu einem Kommunikations- mittel wird Universal: die Etiketten sind dank ihrer Schriften und ihrer Piktogramme universell erkennbar Bestandteile aus recyceltem Kunststoff, rostfrei, langlebig
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 50 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, TTS, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, TTS Desinfektion, desinfizierbarer Treteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.