| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TSZ0012 Herst.-Nr.: TSZ-0012 EAN/GTIN: 5907781421817 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffbasis XL TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 6 x Abstandhalter, 4 x Rad mit Deckplatte 2 x Holm 97 cm, 1 x Holm 90 cm 2 x Wanne 60 x 40,5 x 14 cm orange 4 x 6 Liter Eimer mit Deckel Blau, Orange, Grün, Gelb 2 x Korb 24 x 17 x 21 cm Halterahmen für Abfallsack 5 x Clip zur Müllsack-Befestigung Abfallsack Plastik 120 Liter blau Abfallbehälter 120 Liter grau Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | ohne Presse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, systemwagen putzwagen, doppeleimer, kunststoffeimer orange, Eimer & Wischmopps, Splast, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| | |
| |