| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TSZ0005 Herst.-Nr.: TSZ-0005 EAN/GTIN: 5907781421749 |
| |
|
| | |
| Kunststoffbasis XL TS, Kunststoffbasis L TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 6 x Abstandhalter, 2 x runde Abdeckplatten Trennbalken für Eimer, Haltebügel für Mopppresse 2 x Holm 97 cm, 1 x Holm 90 cm, 6 x Rad mit Deckplatte 20 Liter Eimer Orange, 20 Liter Eimer Blau 2 x Wanne - 60 x 40,5 x 14 cm - orange 4 x 6 Liter Eimer mit Deckel Blau, Orange, Grün, Gelb 2 x Korb - 24 x 17 x 21 cm, Mopppresse Grau/Orange Halterahmen für Abfallsack, 5 x Clip zur Befestigung Abfallsack Plastik 120 Liter - blau Abfallbehälter 120 Liter - grau Metall-Verbinder Nr. 1, Metall-Verbinder Nr. 2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 6 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, fahreimer 20 l, doppeleimer, systemwagen putzwagen, Eimer & Wischmopps, Splast, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| | |
| |