Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaSplast Abfallsammelwagen II-18 inkl. 2 Abfallsack 70 l blau, rot, mit Deckel und Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TSOP0018
Hersteller:
     Splast
Herst.-Nr.:
     TSOP-0018
EAN/GTIN:
     5907781422593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Austattung unter anderem mit: Kunststoffbasis L TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 1 x Holm 86,1 cm 2 x Rad mit Deckplatte 2 x bewegliches Rad mit Deckplatte 2 x Halterahmen für Abfallsack 70 Liter mit Deckel 8 x Clip zur Müllsack-Befestigung 2 x Abfallsack Plastik 70 Liter blau, rot Fußpedal zur Deckelöffnung Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
2-fach
Inhalt:
bis 140 L
Verwendung:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Deckel Entsorgungssack, Fusstaster, Fußpedal, fußtaster, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Splast, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,83*
€ 607,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,21*
€ 601,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,15*
€ 567,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,55*
€ 487,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.