Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaSplast Abfallsammelwagen I-23 inkl. 4 Abfallsack 70 l blau, rot, grün und gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TSO0023
Hersteller:
     Splast
Herst.-Nr.:
     TSO-0023
EAN/GTIN:
     5907781422128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Austattung unter anderem mit: Kunststoffbasis XL TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 2 x Holm 86,1 cm 4 x Abfallsack Plastik 70 Liter blau, rot, grün, gelb 4 x bewegliches Rad mit Deckplatte 4 x Halterahmen für Abfallsack 70 Liter 16 x Clip zur Müllsack-Befestigung 4 x Abfallsack Plastik 70 Liter blau, rot, grün, gelb 2 x Abfallbehälter 140 Liter Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
4-fach
Inhalt:
bis 280 L
Verwendung:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: abfallwagen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Splast, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,06*
€ 727,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,60*
€ 721,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,25*
€ 678,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,64*
€ 646,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,61*
€ 587,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.