| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TSH0002 Herst.-Nr.: TSH-0002 EAN/GTIN: 5907781422388 |
| | |
|
| | |
| Qualitativ hochwertiges Produkt für die Hotellerie. Zum Transport von Wäsche und Hygiene-Produkten in modernem Design. Austattung unter anderem mit: Kunststoffbasis XL, Kunststoffbasis L 4 x Stoßfänger, 6 x Tragrahmen Holm 86,1 cm Halterahmen 120 Liter 6 x Rad mit Deckplatte 4 x Schale 60 x 40,5 x 5 cm orange Textile Wandverkleidung Deckplatte mit Reling Leinen-Wäschesack 120 Liter Weitere Informationen: | | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmerwechselwagen, Wäschesack, hotelwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen, Splast, Wäschewagen, Arbeitswagen, Wäscheentsorgung, Wäschesammler, Servicewagen, Gerätewagen, PutzwagenGerätewagen |
| | |
| |