| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37SER0006 Herst.-Nr.: SER-0006 EAN/GTIN: 5907478651497 |
| | |
|
| | |
| Metallgestell verchromt 2 x 20 Liter Eimer rot, blau Moppresse 2 x 6 Liter Eimer rot, blau Schale blau Gitterkorb Ablagerost Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | ohne / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischeimer, Wringeimer, fahreimer 20 l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Splast, Eimerwagen, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen |
| | |
| |