Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novocal SEM2-86 Mehrzweckwagen 2 Böden Etagenwagen Mehrzweckwagen grau, 2 Fachböden, 800x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37SEM286
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     SEM 2-86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
melaminharzbeschichtet grau, nicht für Feuchtraum geeignet Tragfähigkeit pro Boden 80 kg Gesamtbelastung: ca. 200 kg 4 Lenkrollen, ø 125 mm, davon 2 mit Doppelstopp Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben Material Rahmen: Edelstahl Sonderanfertigung - Ware vom Umtausch ausgeschlossen! Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Edelstahl
Anzahl Etagen:
2
maximale Gesamtbelastung:
200 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, allzweckwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Novocal, Kommissionierwagen, Kommissioniertrolley, Beförderungswagen, Trolley, Etagen Wagen, Beförderungs Wagen, Kommissionier WagenTransporthilfe, Transportwagen, Beförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,18*
€ 704,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,61*
€ 664,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 522,27*
€ 621,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,96*
€ 577,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,63*
€ 562,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,18*
€ 516,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.