Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novocal SE3-85 Mehrzweckwagen 3 Böden Etagenwagen Mehrzweckwagen, 3 Fachböden, 800x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37SE385
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     SE3-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
4 Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, 2 mit Stopp Material: Edelstahl, Gesamtbelastung: 120 kg Rahmen: aus stabilem Rundrohr, ø 25 mm Rollengehäuse: glanzverzinkt, Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben Material Rahmen: Edelstahl Sonderanfertigung - Ware vom Umtausch ausgeschlossen! Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Edelstahl
Anzahl Etagen:
3
maximale Gesamtbelastung:
120 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, novocal mehrzweckwagen, allzweckwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Novocal, Kommissionierwagen, Kommissioniertrolley, Beförderungswagen, Trolley, Etagen Wagen, Beförderungs Wagen, Kommissionier WagenTransporthilfe, Transportwagen, Beförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,89*
€ 638,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,89*
€ 565,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.