Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen ReinigungsBerater Profi PE Kunststoff 2x25 L mit Metall-Deichsel, Presse, Korb, Müllsackhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37SCP50GBD
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCP50GBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
kugelgelagerte Lenkrollen für leises Fahrverhalten Durch die Presse ist das Auspressen der Mopps kinderleicht. Der Profi PE Fahrwagen besteht aus: 1 x Profi Doppelbacken Presse mit Griff (auch seperat als Zubehör erhältlich) 2 x 25 l Eimer mit Plastikgriff 1 x Fahrgestell mit Ablageschale 4 x leise & leicht laufende 75 mm Lenkrollen mit Stoßschutz 1 x Müllsackhalter Auch geeignet für die gewerbliche Nutzung! Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. HINWEIS! Eine optimale Eimerarretierung ist nur in Verbindung mit einer montierten Presse möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelfahreimer
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
mit / mit Ablage
Material Gestell:
Kunststoff / Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.