Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen ReinigungsBerater Profi PE Kunststoff 2x18 L Doppelfahrwagen mit Handgriff, Presse und 2 Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37SCH36D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCHEC36D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
und kugelgelagerten Lenkrollen für leises Fahrverhalten. Durch die Presse ist das Auspressen der Mopps kinderleicht. Der Profi PE Fahrwagen besteht aus: 1 x Profi Doppelbacken Presse mit Griff (auch seperat als Zubehör erhältlich) 2 x 18 L Eimer mit Plastikgriff 1 x Fahrgestell mit Handgriff zum Schieben 4 x leise & leicht laufende 75 mm Lenkrollen mit Stoßschutz Auch geeignet für die gewerbliche Nutzung! Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Eine optimale Eimerarretierung ist nur in Verbindung mit einer montierten Presse möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelfahreimer
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / ohne Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.