| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37PU1225BPK Herst.-Nr.: PU1225BP EAN/GTIN: 0742832255417 |
| | |
|
| | |
| ideal für die Reinigung von Ecken und kleineren Flächen besteht aus Polyether, Polyester und Polyurethan Nutzen Sie die Padseite für die Reinigung der Hartböden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann das Pad gewendet und der Padrücken (Grün) wie ein normales Pad eingesetzt werden. 100 % umweltfreundlich Verwendung von Recyclingprodukten 10 Mal länger haltbar als herkömmliche Melamin Pads aufgrund der hohen Dichte pro m³ Weitere Informationen: | | Größe: | 25x12 cm | Farbe: | weiß/schwarz/grün | Härtegrad: | mittelhart | Einsatzgebiet: | Unterhaltsreinigung | Material: | PU Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Arcora, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Combopad, Onestep Combopad, PU Pad, PU Pads, Handpads, Hand Pad |
| | |
| |