| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37P145 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: P00450 EAN/GTIN: 4260376740313 |
| |
|
| | |
| Der Fensterabzieher Premium ist sehr hochwertig verarbeitet. Abzieher und Schiene bestehen aus rostfreiem Edelstahl. Die Edelstahlschiene inkl. des Gummis lässt sich durch einen einfachen Schnelldruck-Öffnungsmechanismus einspannen und wieder entnehmen. Der rutschfeste Griff ist verstellbar und die Gummilippe leicht auswechselbar. Zwei Zähne halten den Gummi, sodass ein Verrutschen durch die Aussparungen in der Schiene aus- geschlossen ist. Der Wischer hat eine Länge von 45 cm, ist aber auch in einer Länge von 35 cm bei uns im Shop erhältlich. Hinweis: Farbe des Griffes nach Verfügbarkeit in schwarz oder in grau/rot. Weitere Informationen: | | Art: | Fensterabzieher | Einheit: | Wischer komplett | Länge: | 45 cm | Material: | harter Gummi |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fenster-abzieher gummi, fenster abzieher, fensterabzieher 45 cm, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, ReinigungsBerater, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Glasabzieher, Scheibenabzieher, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi |
| | |
| |