Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novocal NF46 Wäschenetz 400 x 600 mm rot mit Knebel mit Verschlussknebel, 100 % Polyester, kochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37NF46RSET
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     NF46Rot+DIBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verschlussknebel
Wäschenetz Knebel
Wäsche-Netz
Wäschenetz
Länge Kordel: ca. 730 mm
Weitere Informationen:
Art:
Wäschenetz
Farbe:
rot
Größe:
400x600 mm
Eigenschaft:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Wäschesammler Reinigungswagen, novocal wäschenetz, wäschesammler reinigungswagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Novocal, Wäschesack, Wäschenetzhalter, Wäscheentsorgung, Wäschesammler, Wäschemailing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.