Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floorstar GW 2 ES ESTAWA Gerätewagen Gerätewagen 2 - Edelstahl mit Halterahmen 1 x 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37GW2ES
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-17-003
EAN/GTIN:
     4251844801056
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
1 Grundgestell ES 1 Bügel ES 1 Pressenstativ ES 1 Ablagerost ES, klappbar 1 Halterahmen 120 l ES, klappbar 1 Mopp- und Besenablage 1 Schalenhalter ES, drehbar 2 Eimer 17 l rot + blau 1 Schale 120 l 1 Kunststoffpresse 1 Mopp- und Besenhalter Elite (ohne Sack) Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen für Boden
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
1 fach / mit Ablage
Material Gestell:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, putzwagen 17l, Eimer & Wischmopps, Floorstar, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Servicewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,97*
€ 743,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,69*
€ 805,98*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,28*
€ 884,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,03*
€ 865,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,00*
€ 786,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,36*
€ 752,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,97*
€ 719,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-120-17-001
ab € 646,47*
Ähnlich
Floorstar
110-120-17-002
ab € 638,26*
Ähnlich
Floorstar
110-120-14-003
ab € 633,53*
Ähnlich
Floorstar
110-120-14-001
ab € 686,74*
Ähnlich
Floorstar
110-120-14-002
ab € 681,23*
Ähnlich
Floorstar
110-120-14-004
ab € 548,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.