| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37GW2 Herst.-Nr.: 110-110-17-007 EAN/GTIN: 4251844800523 |
| |
|
| | |
| 1 Grundgestell GW 2 1 Seitenstrebe GW 1 Drahtkorb GW 2 Eimer 6 l rot + blau 1 Halterahmen 120 l 1 Kunststoffpresse 1 Pressenstativ GW 2 2 Eimer 17 l rot + blau 1 Mopp- und Besenhalter 1 Mopp- und Besenablage 1 Utensilienkorb für 3 Flaschen, anhängbar 3 Müllsackklemmen , (ohne Deckel und Sack) Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Floorstar, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen, Chrom Serie |
| | |
| |