| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37GMT36XL Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GMTM36XLD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit zwei Ablageflächen für allerlei Zubehör oder Putzeimer leichtläufige Räder für müheloses und leises Fahrverhalten Halter inklusive Stoffsack 120 L und Deckel aufgeteilt in 2 x 60 L oder 1 x 120 L Aufnahme 2 x 6 L Eimer für die Oberflächenreinigung 2 x 18 L Eimer mit Profipresse seitliche Mopablage und seitlicher Stielmophalter angenehmer Schiebegriff mit 2 Griffmulden am Müllsackrahmen Bitte beachten: Farbe der Ablageschalen in grau oder blau! Der wird ohne unterstützende L Seitenteile geliefert! Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |