| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37EB100RC Herst.-Nr.: EB100RC EAN/GTIN: 0742832189989 |
| | |
|
| | |
| besteht aus: 2 x 20 Liter Eimer in Schwarz mit Henkel in Blau und Rot 1 x Kunststoffpresse schwarz 1 x seitliche Ablage für Mopphalter oder Besen 4 x leichtläufige Räder, 360° drehbar 1 x Halterung für Aluminiumstiel 2 x 8 Liter Eimer in Schwarz mit Henkel in Blau und Rot 1 x Abfall-/Wäschesack mit Deckel und Reißverschluss, inkl. Seitentasche Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, fahreimer 20 l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Arcora, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |