| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37B440RC Herst.-Nr.: EB440RC EAN/GTIN: 0742832189927 |
| | |
|
| | |
| besteht aus: 2 x 20 Liter Eimer in Schwarz mit Henkel in Blau und Rot 1 x Kunststoffpresse schwarz 1 x Kunststoffwanne in Schwarz unterhalb des Abfallsacks 4 x leichtläufige Räder, 360° drehbar 1 x Halterung für Aluminiumstiel 1 x Wäsche-/Müllsack mit Reißverschluss zur Mülltrennung 1 x seitliche Ablage für Mopphalter oder Besen 4 x 8 L Eimer Schwarz mit Henkel in Blau, Grün, Gelb, Rot 1 x Abfall-/Wäschesack mit Deckel inkl. Ablage für Arbeits- plan 1 x Kunststoffwanne in Schwarz Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 6 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, fahreimer 20 l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Arcora, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |