Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Arcora ECOBLACK S9Q aus recycelten Materialien, für den Profieinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3790169
Hersteller:
     Arcora
Herst.-Nr.:
     EBS9Q
EAN/GTIN:
     0742832190169
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
stabile Bauweise, kippsicher hergestellt aus recycelten Materialien von Batteriegehäusen leichte Handhabung Zubehöraufbewahrung am Gerät 5-fach gefiltert: Langlebigkeit des Motors Parkposition für Bodendüse technische Daten: Netzspannung: 230 V / 50 Hz Leistung: 900 W, Volumen: 7 L, Kabellänge: 10 m Unterdruck: 245 mbar, Luftförderung: 53 l/s Geräuschpegel: 68 dB Lieferumfang: Bodendüse, Fugendüse kurz und lang Polsterdüse, Kartuschenfilter, Saugrohr Saugschlauch und Vliesfilterbeutel
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
bitte anfragen
Inhalt:
bis 7 L
Unterdruck:
245 mbar
Staubsauger beutellos:
nein
Motorleistung:
900 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, trockensauger 7l, boden staubsauger, trockensauger 900w, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Arcora, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.