| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3789293 Herst.-Nr.: B750MD EAN/GTIN: 0742832189293 |
| | |
|
| | |
| schwarzer robuster Kunststoffrahmen aus Recyclingmaterialien 360° drehbare, 6 leichtläufige Räder 2x20 L Kunststoffeimer in Grau mit Henkel in Blau und Rot 4x6 L Kunststoffeimer in Grau mit Henkel in Blau, Grün Gelb und Rot im Schrank mit manuell abschließbarem Deckel inkl. Ablage für Arbeitsplan 1x Kunststoffpresse in Türkis-Grau 1x Kunststoffwanne in Grau, 1x Kunststoffbox in Grau mit Deckel in Türkis mit stabilen ABS Türen, manuell abschließbar (Schlüssel) Abfall-/Wäschesack mit Deckel in einem zweitem abschließbaren Schrank seitliche Ablage für Mopphalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 6 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, fahreimer 20 l, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Arcora, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |