| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-375710 Herst.-Nr.: 00005715 EAN/GTIN: 8011706107469 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffbehälter mit Pedal und roten Deckel Hygienisch: Das Pedal ermöglicht die Verwendung ohne Hand- kontakt Robust: die Stange zum Anheben des Deckels besteht komplett aus Kunststoff Farbcodierung: ideal, um eine Mülltrennungzone zu schaffen dank der farbcodierten Deckel Material: hochdichtes Polypropylen, das einzige, das glatte leicht zu reinigende und zu desinfizierende Oberflächen gewährleistet Resistent: resistent gegen jede Art von Desinfektionsmittel PSV-zertifiziert: mindestens 30 % Recycling-Kunststoff 100 % wiederverwendbar Weitere Informationen: | | Form: | oval | Inhalt: | bis 30 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer kunststoff 30 liter weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, TTS, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, TTS Desinfektion, desinfizierbarer Treteimer |
| | |
| |