Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer TTS Derby Kunststoff 90 L grüner Deckel 100 % aus glattem und desinfizierbarem Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-375679
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     00005679
EAN/GTIN:
     8011706106738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
mit Schiebegriff, Pedal, Deckel und 100 mm Rädern Hygienisch: Das Pedal ermöglicht die Verwendung ohne Hand- kontakt Robust: die Stange zum Anheben des Deckels besteht komplett aus Kunststoff Farbcodierung: ideal, um eine Mülltrennungzone zu schaffen dank der farbcodierten Deckel Material: hochdichtes Polypropylen, das einzige, das glatte leicht zu reinigende und zu desinfizierende Oberflächen gewährleistet Resistent: resistent gegen jede Art von Desinfektionsmittel PSV-zertifiziert: mindestens 30 % Recycling-Kunststoff 100 % wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 90 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, TTS, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler, TTS Desinfektion, desinfizierbarer Treteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.