| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-373838R Herst.-Nr.: ABL3838RO EAN/GTIN: 0742832591577 |
| |
|
| | |
| softiger, weicher Vlies gute Reinigungsergebnisse, formstabil und universell einsetzbar günstiges Objekttuch für die Unterhalts- und Grundreinigung kein Weichspüler und Bleichmittel nutzen waschbar von 40 bis 90 Grad sortenrein waschen sowohl trocken als auch feucht anwendbar Garnmischung: 80 % Polyester, 20 % Polyamid Weitere Informationen: | | Größe: | 38x38 cm | Farbe: | rosa | Einsatzbereich: | Oberflächen allgemein | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertuch rosa, microfaser tücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Arcora, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, MicrotextücherTücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| |