Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTS Eroy Schale mit Farbclips 6 L grau Schale mit Clips 4x Rot, 4x Blau, für Eroy Putzeimer System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-373263
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     00003263
EAN/GTIN:
     8011706228973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampullenhalter Farbmarkierung
Ampullenhaltermarkierung
Farbmarkierung Aluminium-Halter
Farbmarkierung Aluminiumhalter
Diese Schale ist eine Einzelkomponente des Eroy Systems. Die Schale kann mit dem Eroy Putzeimer kombiniert werden. Diese Komponenten finden Sie ebenfalls in unserem Shop! Eroy ist überall Ihr professioneller Begleiter in Pensionen Cafeteria, Geschäftslokale, Büros und kleinen oder mittel- großen Lokalen. Die kompakte Lösung zur Reinigung von Boden- flächen, Oberflächen und WC. Der doppelseitige, ergonomische Griff mit Steckverbindung sichert den einfachen Einsatz und Transport. Durch das Modulare System kann je nach Einsatz- gebiet der Eimer unterschiedlich bestückt werden. Alles was man brauch in einem Eimer. Durch die Kompaktheit kann der Eimer sogar an engen Stellen problemlos zum Einsatz kommen. Kompakt, Vielseitig, Modular, Professionell, Ergonomisch!
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 L
mit Funktion:
Aufbewahrung
Farbe:
grau
Art:
Schale
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer 6 l, haushaltseimer, putzeimer grau, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, TTS, Wischeimer, Scheuereimer, Wischset, Wischgerät, Schwammwischer, TTS Eroy, EROY, TTS EROY, Schale, Schale Eroy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.