| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-373260K52 Herst.-Nr.: 00003260K52 EAN/GTIN: 8011706233359 |
| | |
|
| | |
| Eroy ist überall Ihr professioneller Begleiter in Pensionen Cafeteria, Geschäftslokale, Büros und kleinen oder mittel- großen Lokalen. Die kompakte Lösung zur Reinigung von Boden- flächen, Oberflächen und WC. Der doppelseitige, ergonomische Griff mit Steckverbindung sichert den einfachen Einsatz und Transport. Durch das Modulare System kann je nach Einsatz- gebiet der Eimer unterschiedlich bestückt werden. Alles was man brauch in einem Eimer. Durch die Kompaktheit kann der Eimer sogar an engen Stellen problemlos zum Einsatz kommen. Kompakt, Vielseitig, Modular, Professionell, Ergonomisch! TTS Eroy E02 bestehend aus: 1x 28 L Eimer 1x Schale mit 3 Fächern & Deckel, 1x WC Bürste roter Griff 2x 6 L Schalen mit Farbclips, 1x Abtropfsieb für 6 L Schale Weitere Informationen: | | Inhalt: | 28 L | mit Funktion: | Tropfsieb/WC Bürste/3 Schalen | Farbe: | grau | Art: | Eimer |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: putzeimer grau, haushaltseimer, tts putzeimer, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, TTS, Wischeimer, Scheuereimer, Wischset, Wischgerät, Schwammwischer, Tragekorb Hotel, Serviceeimer, HotelputzeimerTTS Eroy, EROY, TTS EROY, Mehrzweckeimer, Mehrzweck Eimer |
| | |
| |