| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-373078415 Herst.-Nr.: 3078415 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ein- und zweistufiges Reinigungsverfahren möglich für den Einsatz mit 40 und 50 cm Wischbezügen geeignet Entsorgungseinheit im Ruhezustand abklappbar Ruhemaß LxBx 107x61x115 cm Rohrstärke 22 mm Systemwagen Clino STEC8v2 besteht aus: 4x doppelkugelgelagerte 125 mm Lenkrollen 3x ErgoGrip Griffe 2x Vertikalpressen 2x Eimer 25 L, 1x Adapter für 2 Vertikalpressen 1x Adapter für Eimer 25 L 3x Clino Multi Boxen, 4x Plus Boxen 1x Müllsackhalter 2x70 L Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, systemwagen putzwagen, doppeleimer, putzwagen 2x25 liter, Eimer & Wischmopps, Pfennig, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen |
| | |
| |