| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-373077670 Herst.-Nr.: 3077670 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestehned aus: Systemwagen Clino STEC7 Multiboxen Entsorgung 2 x 70 L Flachpresse Ringo ST blau Flaschenhalter ClinoBar blau Eimer 25 L blau und 15 L blau 3 Clino Multiboxen blau 4 Clino PlusBoxen rot, blau, gelb, grün weitere Merkmale: Edelstahl Rohrrahmen 22 mm ErgoGrip für leichtes Manövrieren doppelt kugelgelagerte 125 mm Rollen Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Flachpresse | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, systemwagen putzwagen, doppeleimer, putzwagen 2x25 liter, Eimer & Wischmopps, Pfennig, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Clino STE 7, PPS Clino, Pfennig Clino, Graubereich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |