| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-373077500 Herst.-Nr.: 3077500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bestehned aus: Systemwagen Clino STE7e OP Entsorgung 2 x 70 L Flachpresse Clino Edelstahl Flaschenhalter ClinoBar grün Eimer 25 L grün und 15 L grün 3 Schalen Extend grün 4 Eimer 6 L rot, grün, gelb, weiss weitere Merkmale: Edelstahl Rohrrahmen 22 mm ErgoGrip für leichtes Manövrieren doppelt kugelgelagerte 125 mm Rollen 1x Memo Board 3x Gerätehalterung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Flachpresse | Anzahl Eimer: | 6 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 2 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, systemwagen putzwagen, doppeleimer, putzwagen 2x25 liter, Eimer & Wischmopps, Pfennig, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Clino STE 7 OP, PPS Clino, Pfennig Clino, Clino Op |
| | |
| |