| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-373009 Herst.-Nr.: 3009 EAN/GTIN: 4251493100036 |
| |
|
| | |
| Ideal nicht nur zum nebelfeuchten Wischen. Optimale Reinigungswirkung und Gleiteigenschaft. Materialzusammensetzung: 90 % Polyester, 10 % Polyamid Waschmaschinenfest bis 95 Grad und sehr strapazierfähig. Der Mega Clean blaue Sprinter ist 2 Punkt uneingeschränkt Trocknergeeignet. Inkl. 4-farbigen Schlaufen zur Farbcodierung. Einfach die nicht benötigten Schlaufen abschneiden. Farbcodierung vermeidet Sie eine Keimverschleppung! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmopp microfaser blau 50cm, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mega Clean, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,12* | € 6,26* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,12* | € 6,26* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|