| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3716838 Herst.-Nr.: EB140RC EAN/GTIN: 0742832216838 |
| | |
|
| | |
| 360° drehbare, 4 leichtläufige Räder schwarzer, robuster Kunststoffrahmen 2x Kunststoffboxen in Schwarz mit Deckel in Blau und Rot 4x6 L Kunststoffeimer in Schwarz mit Henkel in Blau, Grün Gelb und Rot im Schrank mit manuell abschließbarem Deckel inkl. Ablage für Arbeitsplan Abfall-/Wäschesack mit Deckel und Reißverschluss inkl. Seitentasche seitliche Ablage für Mopphalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Oberfläche | Presse: | ohne Presse | Anzahl Eimer: | 4 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / ohne Ablage | Material Gestell: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischset, Eimer & Wischmopps, Arcora, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |