| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3710024K Herst.-Nr.: 10024 EAN/GTIN: 0766210445610 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: Geeignet für nahezu alle Bodenbeläge. Die einzigartige Gewebe-Mischung macht diesen Mop zum wahren Allrounder. Der hohe Mikrofaseranteil garantiert eine perfekte Schmutzaufnahme, der Baumwollanteil zeichnet sich durch eine hervorragende Wasseraufnahme aus. Durch die Polyesterfasern erhält der Mop eine sehr gute Stabilität. Die Verwendung von hochwertigen Materialien sorgen für ein perfektes Reinigungsergebnis und für eine extrem lange Lebensdauer. 4-farbige Hygienecodierung. Merkmale: Kombination aus Mikrofaser, Baumwolle und Polypropylen Waschbarkeit: 60°C – 90°C Trocknergeeignet: ja Kartonabgabe mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Microfaser - Polyester - Baumwolle | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, MopKnight, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 4,8402* | € 6,5802* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,23* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 329,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|