Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen RMV Profi Doppelfahrwagen PE 2 x 25 L dazu 1 x Profi Doppelbacken Presse, verchromte Deichsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3710007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RMV10.007
EAN/GTIN:
     7081445163416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Fahrwagen besteht aus: 1 x Profi Doppelbacken Presse mit Griff, 2 x 25 l Eimer mit Plastikgriff in der Farbe Blau und Rot, 1 x Fahrgestell mit verchromter und umklappbarer Deichsel, 4 x leise & leicht laufende Lenkrollen mit Stoßschutz. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelfahreimer
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / ohne Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzwagen 2x25 liter, doppeleimer, doppelfahrwagen wischwagen, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
994
€ 5,00*
ab € 67,37*
€ 88,34*
4 Tage
70
€ 6,95*
ab € 67,38*
€ 88,35*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.005
ab € 78,32*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.006
ab € 78,79*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.008
ab € 99,59*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.009
ab € 61,75*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.001
ab € 222,64*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.001-1
ab € 216,95*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.010
ab € 50,73*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.002
ab € 222,74*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.003
ab € 218,39*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.004
ab € 334,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.