| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3700K06830 Herst.-Nr.: 00K06830 EAN/GTIN: 8011706097074 |
| |
|
| | |
| Desinfektionswagen Nick Star 115 mit 2 Axialrädern D=200 mm Adapter 2x70 L Tragekorb mit Flascheneinsatz Wäschesack 90 L 70 L Kunststoffsack mit Reißverschluss - blau & rot 2 Deckel für 4 L Eimer Hermetic Eimer 20 L inkl. Deckel und Tragegriff - blau & rot obere und untere Halterung für Hermetic Selbstklebende Etiketten für Deckel Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Moppboxwagen | Material Gestell: | Kunststoff | Anzahl Eimer: | 2 Eimer | Ablagemöglichkeit: | mit Korb Box Eimer oder Fach | Müllsackhalterung: | 2 fach |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen tts, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, TTS, Desinfektionswagen, Eimerwagen, Arbeitswagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| |