Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekaform Dekor Eimer Marienkäfer 10 L mit Kunststoffbügel und Skalierung im Literbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3611255MK
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     101255MK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Durchmesser oben: 28,5 cm Höhe: 27,5 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 L
Farbe:
diverse Farben
Bügel:
aus Kunststoff
Außgußhilfe:
ohne Ausgußtülle
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoff-eimer 10 liter, einweg eimer, kunststoffeimer bekaform, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, Teko-plastic Bekaform, Putzeimer, Haushaltseimer, Reinigungseimer, Wischeimer, Scheuereimer, Verpackungseimer, PE-Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.