Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Bekaform Universaleimer 10 L blau mit Kunststoffbügel silber und Maßeinteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-361125324
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     10125324
EAN/GTIN:
     9002427253244
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Durchmesser: 28,5 cm Höhe: 27,5 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 L
Farbe:
blau
Bügel:
aus Kunststoff
Außgußhilfe:
ohne Ausgußtülle
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoff-eimer blau 10 l, einweg eimer, kunststoff-eimer 10 liter, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, Teko-plastic Bekaform, Putzeimer, Haushaltseimer, Reinigungseimer, Wischeimer, Scheuereimer, Verpackungseimer, PE-Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.