| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-361047212 Herst.-Nr.: 10472123 EAN/GTIN: 9002427722238 |
| |
|
| | |
| Die Bekaform Mülltonne besteht aus Kunststoff und hat einen Kunststoff-Deckel. An den Seiten befinden sich Griffe, um das Tragen der Mülltonne zu erleichtern. Die Mülltonne hat ein Fassungsvermögen von 70 Litern. Die Maße von der Mülltonne betragen 50x54 cm. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Ausführung: | Stand Mülltonne | Deckel: | mit Deckel | Inhalt: | bis 70 L | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, abfalltonne 70l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Teko-plastic Bekaform, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbo, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer |
| | |
| |