| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-36103350 Herst.-Nr.: 10334550 EAN/GTIN: 9002427345505 |
| |
|
| | |
| Die Bekaform Mülltonne besteht aus Kunststoff und hat einen Kunststoff-Deckel. An den Seiten befindet sich jeweils ein Bügel, um den Deckel auf der Mülltonne zu befestigen. Außerdem hat die Uni-Tonne ein Fassungsvermögen von 23 Liter. Die Maße von der Mülltonne betragen 38x34 cm. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Ausführung: | Stand Mülltonne | Deckel: | mit Deckel | Inhalt: | bis 23 L | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, abfalltonne 23l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Teko-plastic Bekaform, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer |
| | |
| |