Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Bekaform granit 12 L Viereck-Deckeleimer mit Metallbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3610167439
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     10167439
EAN/GTIN:
     9002427674391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Der Bekaform Mülleimer besteht aus Kunststoff, hat einen Metall-Bügel und einen Kunststoff-Deckel. Das Fassungs- vermögen von dem Eimer beträgt 12 Liter. Sie können diesen Eimer mit Deckel vieleseitig eingesetzen. Die hier angebotene Farbe des Mülleimers mit Deckel ist granit.
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 12 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
granit
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik 12l, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Teko-plastic Bekaform, Mülleimer, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalltreteimer, Tret-Abfalleimr, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbx, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.