Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Müllbeutel Natura Biomat kompostierbar 120/140 L KARTON Stärke: ca. 17 my, 20 Rollen/Karton, 880x1300 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34BS12010K
Hersteller:
     Natura Biomat
Herst.-Nr.:
     BS-120140-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
auf Stärkebasis, Made in Germany, GMO-frei biologisch abbaubar und kompostierbar gemäß EN 13432 hält Tonnen sauber, Reduzierung des Tonnenwaschens auf ein Minimum, Maße B+B(Seifenfalte)xL: 440+440x1300 mm verhindert Geruchs- und Madenprobleme im Sommer kein Anfrieren der Abfälle im Winter frei von genmanipulierten Stoffen für die Biotonne und die Restmülltonne sowie für die Wertstofftonne geeignet frei von genmanipulierten Stoffen zertifiziert nach OK Compost HOME Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorger, ob dieses Produkt verwendet werden darf.
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Mülltonnen
Inhalt:
bis 120 L
Stärke:
mittelstark
Material:
biologisch abbaubare Maisstärke
Maße:
88x130 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, bio - abfallbeutel 120 liter, bio abfallbeutel, biomüll-beutel kompostierbar, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Natura Biomat, Bio Müllbeutel, kompostierbare Müllbeutel, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Bio Beutel, Biobeutel, Bio Mülbeutel, Bio Abfallbeutel, Bio Mülltüte, Bio Mülltüten, Biomülltüte, Biomüll, Bioabfall, Bio Müll, Bio Abfall, Kompost, Bio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 20 Rollen (ab € 7,7825* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 203,04*
€ 241,62
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 202,22*
€ 240,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 194,59*
€ 231,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 185,28*
€ 220,48
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 155,65*
€ 185,22
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.