| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-34BBH11NB Herst.-Nr.: BBH-10-10-NB EAN/GTIN: 9007730002664 |
| |
|
| | |
| Biofolie, Made in Germany, in Konsumentenverpackung biologisch abbaubar und kompostierbar gemäß EN 13432 und zertifiziert nach OK Compost HOME, GMO-frei geeignet für die praktische und hygienische Vorsammlung der Abfälle, komfortabeles Transportieren durch Henkel Atmungsaktiv - Flüssigkeiten können verdunsten hält Mülleimer sauber, Reduzierung des Eimerwaschens auf ein Minimum, Maße B+B(Seifenfalte)xL: 240+180x500 mm verhindert Geruchs- und Madenprobleme im Sommer kein Anfrieren der Abfälle im Winter, Henkel kann auch zum Zubinden benutzt werden, frei von genmanipulierten Stoffen Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorger, ob dieses Produkt verwendet werden darf. Weitere Informationen: | | Verwendung: | für Mülleimer | Inhalt: | bis 10 L | Stärke: | mittelstark mit Henkel | Material: | biologisch abbaubare Maisstärke | Maße: | 42x50 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, müllbeutel kompostierbar 10l, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Natura Biomat, Bio Müllbeutel, kompostierbare Müllbeutel, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Bio Beutel, Biobeutel, Bio Mülbeutel, Bio Abfallbeutel, Bio Mülltüte, Bio Mülltüten, Biomülltüte, Biomüll, Bioabfall, Bio Müll, Bio Abfall, Kompost, Bio, 10L |
| | |
| |